リミット
メンズ半袖ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
サックス
サックス
グレッシュグリーン
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17662815
品番
585
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
汗をかいてもサラッと。ファスナーでラクラク。前ファスナー。両脇ゴム、後ろタック。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色
サックス
サイズ
LL
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
65
バスト(cm)
113
ポケット
両胸、制電、抗菌防臭