SL-125 半袖ジャケット リミット 17667225

SL-125 半袖ジャケット リミット 17667225
SL-125 半袖ジャケット リミット 17667225
SL-125 半袖ジャケット リミット 17667225
SL-125 半袖ジャケット リミット 17667225

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ネズミ
サイズ5L
内容量1枚注文コード17667225品番SL-125
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

襟から正面にかけてスレートグレーラインで、細見え。脇ポケットにもグレーのアクセント。ペンも差せる深さの胸ポケット

材質トロマット / ポリエステル100%ネズミサイズ5L肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)63バスト(cm)124ポケット両脇、左胸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする