リミット
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネズミ
ネズミ
ピンク
紫
サイズ
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17667241
品番
SL-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
襟から正面にかけてスレートグレーラインで、細見え。脇ポケットにもグレーのアクセント。ペンも差せる深さの胸ポケット
材質
トロマット / ポリエステル100%
色
ネズミ
サイズ
6L
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
バスト(cm)
132
ポケット
両脇、左胸