SG-163 半袖ブルゾン リミット 17669271

SG-163 半袖ブルゾン リミット 17669271
SG-163 半袖ブルゾン リミット 17669271
SG-163 半袖ブルゾン リミット 17669271

半袖ブルゾン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ターコイズグリーン
サイズL
内容量1枚注文コード17669271品番SG-163
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

オリーブグレージュに、やさしい差し色プラス。前ファスナー。両脇ゴム。

材質ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%ターコイズグリーンサイズL着丈(cm)59バスト(cm)110裄丈(cm)46ポケット両脇、制電、ストレッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする