リミット
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
バイオレット
サイズ
L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17671520
品番
SL-141
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
シャリ感ある素材でベタつきを抑える。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ボタン(比翼)、後ろタック
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
ピンク
サイズ
L
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23.5
着丈(cm)
64
バスト(cm)
111
ポケット
両脇、制電