曜日別特売
SL-141 半袖ジャケット リミット 17671538

SL-141 半袖ジャケット リミット 17671538
SL-141 半袖ジャケット リミット 17671538
SL-141 半袖ジャケット リミット 17671538
SL-141 半袖ジャケット リミット 17671538
SL-141 半袖ジャケット リミット 17671538

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ3L
内容量1枚注文コード17671538品番SL-141
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

シャリ感ある素材でベタつきを抑える。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ボタン(比翼)、後ろタック

材質高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%ピンクサイズ3L肩幅(cm)44袖丈(cm)24.5着丈(cm)66バスト(cm)121ポケット両脇、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする