リミット
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
バイオレット
ライトブルー
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全27種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17672186
品番
SL-208
参考基準価格(税別)
¥11,040
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
涼しげな開襟に。後ろ脇の切り替えでほっそり見せラウンド切替で脚長効果も。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
色
ピンク
サイズ
LL
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
57
バスト(cm)
104
ポケット
両脇、左胸、制電