リミット
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
紫
紫
ターコイズグリーン
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17673279
品番
JS-626
参考基準価格(税別)
¥10,140
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。前ファスナー、後ろベンツ。
材質
エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%
色
紫
サイズ
3L
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
バスト(cm)
113
ポケット
両脇、右内側、制電