JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367

JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367
JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367
JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367
JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367
JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367
JS-626 半袖ジャケット リミット 17673367

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ターコイズグリーン
サイズ3L
内容量1枚注文コード17673367品番JS-626
参考基準価格(税別)¥10,140販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

環境省が推奨する海洋環境配慮への取り組みのひとつとして、プラスチックゴミのリサイクルによる再生ポリエステル繊維を使用した商品。前ファスナー、後ろベンツ。

材質エコ制電シャーティング / ポリエステル65% / 綿35%ターコイズグリーンサイズ3L肩幅(cm)43袖丈(cm)25着丈(cm)63バスト(cm)113ポケット両脇、右内側、制電
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする