リミット
半袖ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17679405
品番
JS-624
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
羽織っても,留めても自由に。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー、後ろベンツ
種別
半袖ジャケット
色
サックス
サイズ
4L
混率(%)
ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
機能
制電
バスト(cm)
119
ポケット
両脇、右内側、左胸