曜日別特売
JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421

JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421
JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421
JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421
JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421
JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421
JS-624 半袖ジャケット リミット 17679421

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード17679421品番JS-624
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

羽織っても,留めても自由に。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー、後ろベンツ

種別半袖ジャケットサックスサイズ5L混率(%)ポリエステル85/綿15(杢交織制電平)肩幅(cm)46袖丈(cm)25着丈(cm)64機能制電バスト(cm)125ポケット両脇、右内側、左胸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする