曜日別特売
NAH-1 パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス) 17680827

 

NAH-1 パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス) 17680827
NAH-1 パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス) 17680827
NAH-1 パラエモン 乗用作業車 HARAX(ハラックス) 17680827

パラエモン 乗用作業車

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード17680827品番NAH-1
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
イスが回転するためスムーズな収穫作業ができます。
八の字のタイヤ構造は安全性がバツグンです。
本体長さと高さ、収穫箱設置長さと高さなど全てが簡単に調節でき、作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。

用途
作物の収穫、管理に。
最大使用荷重(kg)100全長(mm)1495~1865質量(kg)8テーブル長(mm)400~630座面高さ(mm)205・255・305タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N)タイヤ幅(mm)250
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17680827
2016-04-06
用途: ニラの追肥
農・林・水産業

座面が20cmであり収穫作業での腰への負担がきわめて少ない。肥料用の箱もセットできます。結果として連続作業ができるので作業能率があがりました。25%UP)
タイヤ径が大きいので小石があってもスムースに移動できます。
又、タイヤがハの字になっているため、自動的に畝溝に沿った動きをします。結果イライラもなし。 価格は少々高いと思いますが、それ以上の効果があります。

1が参考にしています
対象商品 : 17680827
2015-07-29
用途: アスパラガスの夏秋取り時および下枝整理や不要な芽の整理等、移動しながらする作業全般
農・林・水産業

今まで、レタスを植えるときに使用した作業車を使っていたが、幅があるので、畝の中に入りにくかった。パラエモンは幅が狭いので、アスパラガスの移動作業にはもってこいである。ノーパンクタイヤも良い。椅子も回転するので、作業性は抜群。改善点は①椅子の補強のアングルに足の踵を何回かぶつけた。もう少し奥にあっても良いと思う。②コンテナを入れる台の寸法で、もっと小さい物を置きたい時に不便③ペットボトルホルダーが欲しい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする