RH-280 グラコロ HARAX(ハラックス) 17682385 RH-280 グラコロ HARAX(ハラックス) 17682385

グラコロ

(3件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17682385 品番RH-280
参考基準価格(税別)¥7,770 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

大型の回転ローラーがホースの引き回しを楽にします。
ステンレス製のインナーローラの採用で、サビによる回転不良が発生しません。
本体のベースは鉄製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですので、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)

質量(kg)2.6 ローラー幅(mm)160 本体幅(mm)280
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17682385
2020-11-02
用途:
イチゴ栽培の灌水作業
農・林・水産業

60mのハウスで使用していますが、ほぼ問題なく使えている。もっと価格の安い商品もあったけど、イマイチ信用出来ず安心感のあるこの商品を購入しました。大変満足しています。

対象商品:
17682385
2020-10-21
用途:
農薬散布
農・林・水産業

今年の農薬散布が終わりましたので、来年の使用を考えての購入です。
まだ使用していない訳で、使い心地等は解りません。
モノタロウさんの品質で、悪い物はないので来年も安心して使用できると思っています。

対象商品:
17682385
2020-05-20
用途:
農業用。動憤による防除作業時のホースさばき。苗箱に水をやるとき。
農・林・水産業

しっかりしており、強度がある。重たいホースにも十分対応する。サイズの違うワッシャが2つあるが、どっちが上か下かわからなかった。大きい方がより丈夫そうなので下につけたけどよかったかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする