TSW-900 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 17683758

※使用例

TSW-900 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 17683758 TSW-900 トラックステッパー HARAX(ハラックス) 17683758

トラックステッパー

(18件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 全幅(mm)575 段数3 注文コード17683758 品番TSW-900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は全幅・段数など12種類から選べます 他の種類を見る

引っ掛けて使用する昇降ステップ!
トラックの荷台やアオリに引っ掛けるだけの簡単のセット。
ステップ幅広タイプは両足で立つことが可能。(TS-540DW、TS-840DW、TSW-925型)
TSW-925は伸縮式の手がかり棒がついて安心安全。
手掛かり棒は左右どちらでも取付け可能です。

タイプアオリ引っ掛けタイプ(手掛かり棒付) 全幅(mm)575 質量(kg)3.4 高さ(mm)835 奥行(mm)400(全奥行・フック含む)、150(1段)、150(2段)、140(3段) 用途トラックの荷台の昇降時に トラスコ品番762-1591 材質アルミ合金(本体) 段数3 最大使用荷重(kg)100 フック口幅(mm)74(有効)
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43155247
2024-04-20
用途:
トラック荷台の昇降時
岸田機設株式会社 様 (建設業・工事業)

安全に昇降する事が出来ました。
社員一同喜んでいます。

1人が参考にしています
対象商品:
17683724
2024-05-24
用途:
トラックの昇降に使用

予想以上にしっかりしていて問題なく、満足しています。

対象商品:
17683724
2023-05-17
用途:
トラック荷台への登り用

サイズ的には問題はないですが、先端に、手摺があれば上りやすいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
17683742
2022-08-12
用途:
トラック用
丹羽商株式会社 様

トラックの荷台への乗り降りのために購入しました。とても便利です。

対象商品:
17683715
2022-08-04
用途:
足場工事トラックにて積み荷の積み下ろし時
株式会社長友仮設 様 (建設業・工事業)

トラックを開いた際に引っ掛けてちょうどいい長さで作業効率が上がりました。
とても満足しております。

対象商品:
17683715
2021-12-01
用途:
荷台への昇降
運輸・通信業

思っていた物より、軽くてコンパクトで良いと思います。

対象商品:
17683715
2021-04-06
用途:
トラックの乗降時

軽く使いやすい。見た目も、良く折り畳み式で、場所を取らない。

対象商品:
17683715
2020-11-04
用途:
トラックへの資材積み込み

短い足に最適。ワンステップで安全に荷台に登れます。強度も問題なし。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする