SL-995 半袖ジャケット リミット 17686247

SL-995 半袖ジャケット リミット 17686247
SL-995 半袖ジャケット リミット 17686247
SL-995 半袖ジャケット リミット 17686247
SL-995 半袖ジャケット リミット 17686247

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ビビットグリーン
サイズ5L
内容量1枚注文コード17686247品番SL-995
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。繊維の芯に、特殊セラミックを練りこみ、太陽光を遮断する素材です。太陽光をカットするクーリング効果で、暑い夏でも涼しくサラッとした着心地。透け防止機能で夏の薄着も気になりません。

種別半袖ジャケットビビットグリーンサイズ5L混率(%)ポリエステル55/複合繊維10/綿3(サラクール 交織制電ストライプ)肩幅(cm)47袖丈(cm)26着丈(cm)68機能制電、クール素材バスト(cm)128ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする