モジュール1.5
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)14
材質CAC702(AlBC2)
形状H1K
種別ウォームホイール
質量(kg)0.51
軸穴径(mm)25
寸法A(mm)25
許容トルク(N・m)53.8(30rpm)、45.4(100rpm)、36.9(300rpm)、31.6(600rpm)、28.3(900rpm)、25.8(1200rpm)、22.6(1800rpm)
寸法D(mm)78
寸法B(mm)45
寸法C(mm)75
寸法J(mm)50
ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
バックラッシ(mm)0.1〜0.21
穴径(mm)25
寸法D'(mm)79.5
相手条数1
穴径25