AGウォームホイール Jシリーズ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数30 相手条数1 注文コード17691293 品番AG2-30R1J16
参考基準価格(税別)¥13,370 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はモジュール・歯数・相手条数など257種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数30 減速比30 ねじれ右方向 歯幅(mm)18 材質CAC702(AlBC2) 形状H4K 種別ウォームホイール 質量(kg)0.49 軸穴径(mm)16 寸法A(mm)16 寸法D(mm)64 寸法B(mm)40 寸法C(mm)60 寸法I(mm)- 寸法J(mm)45.5 ねじれ角3°41′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 2級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面軸直角 穴径(mm)16 寸法D'(mm)66 相手条数1 穴径16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17690663
2019-02-08
用途:
商品の開発に使用した。
有限会社英電機工業 様

カタログで見るとホイルとウオームギヤはセットで来ると思っていたら
ホイルだけ来て、ウオームギヤが付いて来なかったので商品説明会の納期に間に合わなかった。ホイルだけとの表示が欲しい。映像に但し書きが書いてあれば誤認しないのでは?

22人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする