モジュール2
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)18
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)1.02
軸穴径(mm)16
寸法H(mm)8
寸法A(mm)16
寸法D(mm)104
寸法B(mm)50
寸法C(mm)100
寸法I(mm)83
寸法J(mm)65.5
ねじれ角3°41′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)16
寸法D'(mm)106
相手条数1
穴径16