JS-182 半袖ジャケット リミット 17691576

JS-182 半袖ジャケット リミット 17691576
JS-182 半袖ジャケット リミット 17691576
JS-182 半袖ジャケット リミット 17691576
JS-182 半袖ジャケット リミット 17691576

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード17691576品番JS-182
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

暗所で光る、フェミニンな花びら襟。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。反射テープ付襟。後ろベンツ。

種別半袖ジャケットサイズLL混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)肩幅(cm)40袖丈(cm)26着丈(cm)61機能制電バスト(cm)106ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする