モジュール2
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)18
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)1.45
軸穴径(mm)22
寸法H(mm)11
寸法A(mm)22
寸法D(mm)124
寸法B(mm)55
寸法C(mm)120
寸法I(mm)100
寸法J(mm)75.5
ねじれ角3°41′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)22
寸法D'(mm)126
相手条数1
穴径22