モジュール3
歯数40
減速比40
ねじれ右方向
歯幅(mm)25
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)1.94
軸穴径(mm)28
寸法H(mm)10
寸法A(mm)28
寸法D(mm)126
寸法B(mm)65
寸法C(mm)120
寸法I(mm)103
寸法J(mm)82
ねじれ角3°54′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)28
寸法D'(mm)129
相手条数1
穴径28