SL-996 半袖ジャケット リミット 17692958

SL-996 半袖ジャケット リミット 17692958
SL-996 半袖ジャケット リミット 17692958
SL-996 半袖ジャケット リミット 17692958
SL-996 半袖ジャケット リミット 17692958
SL-996 半袖ジャケット リミット 17692958

半袖ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ピンク
サイズ5L
内容量1枚注文コード17692958品番SL-996
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ついた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。丈が長くたっぷり入るポケット。

種別半袖ジャケットピンクサイズ5L混率(%)ポリエステル75/綿25(パージイ裏綿制電トロピカル)肩幅(cm)48袖丈(cm)26着丈(cm)71機能制電、防汚バスト(cm)129ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする