モジュール3
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)25
材質CAC702(AlBC2)
形状H5K
種別ウォームホイール
質量(kg)4.23
軸穴径(mm)40
寸法H(mm)15
寸法A(mm)40
寸法D(mm)186
寸法B(mm)85
寸法C(mm)180
寸法I(mm)155
寸法J(mm)112
ねじれ角3°54′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 2級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面軸直角
穴径(mm)40
寸法D'(mm)189
相手条数1
穴径40