形状H1K
モジュール2.5
歯数20
減速比20
ねじれ右方向
歯幅(mm)22
材質CAC502(PBC2)
種別ウォームホイール
質量(kg)0.47
軸穴径(mm)16
寸法A(mm)16
寸法F(mm)14
寸法D(mm)55
寸法E(mm)22
寸法B(mm)35
寸法C(mm)50.11
寸法J(mm)43.5
寸法G(mm)36
ねじれ角3°52′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.13〜0.31
穴径(mm)16
寸法D'(mm)57.5
相手条数1
穴径16