CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール1.5 歯数100 相手条数1 注文コード17694915 品番CG1.5-100R1J30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.5 歯数100 減速比100 ねじれ右方向 歯幅(mm)14 材質FC200 種別ウォームホイール 形状H1K 質量(kg)1.8 軸穴径(mm)30 寸法H(mm)7 寸法A(mm)30 寸法D(mm)153 寸法B(mm)50 寸法C(mm)150.27 寸法J(mm)87.5 ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角20° 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)30 寸法D'(mm)154.5 相手条数1 穴径30 寸法I'(mm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする