モジュール1.5
歯数80
減速比80
ねじれ右方向
歯幅(mm)14
材質FC200
種別ウォームホイール
形状H1K
質量(kg)1.22
軸穴径(mm)20
寸法H(mm)9
寸法A(mm)20
寸法D(mm)123
寸法B(mm)50
寸法C(mm)120.22
寸法J(mm)72.5
ねじれ角3°26′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)20
寸法D'(mm)124.5
相手条数1
穴径20
寸法I'(mm)112