KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
相手条数
1
注文コード
17695317
品番
CG2-20R1J12
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
20
減速比
20
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
22
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.27
軸穴径(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
40.08
寸法J(mm)
35.5
ねじれ角
3°42′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
12
寸法D'(mm)
46
相手条数
1
穴径
12
寸法I'(mm)
-
CADデータダウンロード