KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
20
相手条数
2
注文コード
17695502
品番
CG2-20L2J17
参考基準価格(税別)
¥6,340
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
20
減速比
10
ねじれ
左方向
歯幅(mm)
22
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.24
軸穴径(mm)
17
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
40.34
寸法J(mm)
35.5
ねじれ角
7°25′(ねじれ方向:L)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
17
寸法D'(mm)
46
相手条数
2
穴径
17
寸法I'(mm)
-
CADデータダウンロード