KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2
歯数
30
相手条数
1
注文コード
17695518
品番
CG2-30R1J12
参考基準価格(税別)
¥5,420
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
22
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.56
軸穴径(mm)
12
寸法A(mm)
12
寸法D(mm)
64
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
60.13
寸法J(mm)
45.5
ねじれ角
3°42′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
14°30′
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
12
寸法D'(mm)
66
相手条数
1
穴径
12
寸法I'(mm)
-
CADデータダウンロード