CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数30 相手条数2 注文コード17695615 品番CG2-30R2J14
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数30 減速比15 ねじれ右方向 歯幅(mm)22 材質FC200 種別ウォームホイール 形状H1K 質量(kg)0.55 軸穴径(mm)14 寸法A(mm)14 寸法D(mm)64 寸法B(mm)40 寸法C(mm)60.51 寸法J(mm)45.5 ねじれ角7°25′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)14 寸法D'(mm)66 相手条数2 穴径14 寸法I'(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする