CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール2 歯数50 相手条数1 注文コード17696087 品番CG2-50R1J14
参考基準価格(税別)¥8,570 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数50 減速比50 ねじれ右方向 歯幅(mm)22 材質FC200 種別ウォームホイール 形状HBK 質量(kg)1.01 軸穴径(mm)14 寸法H(mm)7 寸法A(mm)14 寸法D(mm)104 寸法B(mm)48 寸法C(mm)100.21 寸法J(mm)65.5 ねじれ角3°42′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 穴径(mm)14 寸法D'(mm)106 相手条数1 穴径14 寸法I'(mm)88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする