モジュール2
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)22
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)1.31
軸穴径(mm)30
寸法H(mm)7
寸法A(mm)30
寸法D(mm)124
寸法B(mm)60
寸法C(mm)120.25
寸法J(mm)75.5
ねじれ角3°42′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)30
寸法D'(mm)126
相手条数1
穴径30
寸法I'(mm)108