KHK(小原歯車工業)
KHK(小原歯車工業)の 伝導部品
KHK(小原歯車工業)の ギヤ、ラック
KHK(小原歯車工業)の ウォームホイール
CGウォームホイール Jシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
モジュール
2.5
歯数
20
相手条数
2
注文コード
17696918
品番
CG2.5-20R2J18
参考基準価格(税別)
¥6,680
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
モジュール・歯数・相手条数
など
473
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
2.5
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右方向
歯幅(mm)
22
材質
FC200
種別
ウォームホイール
形状
H1K
質量(kg)
0.37
軸穴径(mm)
18
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
55
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
50.46
寸法J(mm)
43.5
ねじれ角
7°46′(ねじれ方向:R)
歯形
並歯
精度等級
KHK W 002 4級
歯直角圧力角
20°
歯車基準断面
歯直角
穴径(mm)
18
寸法D'(mm)
57.5
相手条数
2
穴径
18
寸法I'(mm)
-
CADデータダウンロード