SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG DOBBY 5033

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17697237 品番 SLW589
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

PEBBLEシリーズから、軽く質感の良いドビー織りコットンにレザーハンドルを組み合わせた大人感あるトートバッグがラインナップ。
ドビー織機を用いることで織り目が細かく均一になり、美しい仕上がりと共に軽量化を実現。

仕様トップファスナー、内ポケット、真鍮カラビナ、レザーハンドル 寸法(mm)500×130×330(H) ※ハンドル含まず オリーブ 質量(g)455 容量(L)21 素材コットン(帆布生地)
注意
※素材の特性上、キャンバス(帆布)生地には、ネップ残り(黒っぽい異物)がございますが、不具合ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする