SLOWER
SLOWERの バッグ・キャップ
SLOWERの バッグ
SLOWERの トートバッグ
SLOWER PEBBLE CANVAS TOTE BAG 3525
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17697289
品番
SLW585
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
PEBBLEシリーズから、丈夫で厚手の24OZ帆布(キャンバス)生地を使用したトラディショナルなトートバッグがラインナップ。
仕様
トップファスナー、内ポケット
寸法(mm)
350×130×250(H) ※ハンドル含まず
色
オリーブ
質量(g)
420
容量(L)
8
素材
コットン(帆布生地)
注意
※素材の特性上、キャンバス(帆布)生地には、ネップ残り(黒っぽい異物)がございますが、不具合ではありません。