イスコロDX

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17697325 品番-
参考基準価格(税別)¥15,620 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

お好みの高さ・位置に
使って安心丈夫な大型車輪
座面高さ28.5/30/32.5cmの3段階調節
座面前後14cmのスライド式
座面固定or回転

幅(mm)タイヤ軸幅:55 質量(kg)3.6 材質(本体)スチール 軸径タイヤ:10 タイヤ幅(mm)50 座面高(cm)28.5/30/32.5
注意
※タイヤ取付には、プッシュナットまたは松葉ピンが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする