モジュール2.5
歯数40
減速比40
ねじれ左方向
歯幅(mm)22
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)1
軸穴径(mm)22
寸法H(mm)9
寸法A(mm)22
寸法D(mm)105
寸法B(mm)45
寸法C(mm)100.23
寸法J(mm)68.5
ねじれ角3°52′(ねじれ方向:L)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)22
寸法D'(mm)107.5
相手条数1
穴径22
寸法I'(mm)86