曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
曙産業の ピーラー・皮むき
まいにち使いたい立つピーラー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17697630
品番
CH-2134
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
持ち手が太くてしっかり掴める。まいにち使いたくなる立つピーラー。
用途
立つから省スペース。キッチンのワークトップを広々使える。
切れ味長持ち、ステンレススチール製の刃物です。
食器洗い乾燥機対応。
材質
本体:ポリプロピレン、切り刃:ステンレススチール
寸法(mm)
75×37×116
色
グレー