モジュール2.5
歯数50
減速比50
ねじれ右方向
歯幅(mm)22
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)1.47
軸穴径(mm)20
寸法H(mm)9
寸法A(mm)20
寸法D(mm)130
寸法B(mm)50
寸法C(mm)125.29
寸法J(mm)81
ねじれ角3°52′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)20
寸法D'(mm)132.5
相手条数1
穴径20
寸法I'(mm)110