シンビ
シンビの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンビの グラス・食器・カトラリー
シンビの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ETHICLE(エシクル) 仕切りプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
9マス
注文コード
17697797
品番
ECL-1-2
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
仕様
9マス
材質
素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
サイズ(mm)
W250×D250×H23