ETHICLE(エシクル) ラーメン鉢

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17697937 品番 ECL-36-2
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。

用途
・業務用食器洗浄機に対応。
・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。
・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。
・超親水性だから乾燥が早い。
・軽量だから提供もラクラク。
材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ 容量(mL)900 サイズ(mm)Φ180×H92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする