モジュール2.5
歯数60
減速比60
ねじれ右方向
歯幅(mm)22
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)1.99
軸穴径(mm)16
寸法H(mm)9
寸法A(mm)16
寸法D(mm)155
寸法B(mm)55
寸法C(mm)150.34
寸法J(mm)93.5
ねじれ角3°52′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角20°
歯車基準断面歯直角
穴径(mm)16
寸法D'(mm)157.5
相手条数1
穴径16
寸法I'(mm)136