CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数20 相手条数2 注文コード17698275 品番CG3-20R2J22
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数20 減速比10 ねじれ右方向 歯幅(mm)28 材質FC200 種別ウォームホイール 形状H1K 質量(kg)0.72 軸穴径(mm)22 寸法A(mm)22 寸法F(mm)15 許容トルク(N・m)22.2(30rpm)、17.7(100rpm)、13.3(300rpm)、10.7(600rpm)、9.24(900rpm)、-(1200rpm) 寸法D(mm)66 寸法E(mm)28 寸法B(mm)50 寸法C(mm)60.57 寸法J(mm)52 寸法G(mm)43 ねじれ角7°50′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 穴径(mm)22 寸法D'(mm)69 相手条数2 穴径22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする