CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数30 相手条数1 注文コード17698424 品番CG3-30R1J22
参考基準価格(税別)¥10,470 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数30 減速比30 ねじれ右方向 歯幅(mm)28 材質FC200 種別ウォームホイール 形状H1K 質量(kg)1.5 軸穴径(mm)22 寸法A(mm)22 寸法F(mm)15 許容トルク(N・m)46.6(30rpm)、38.7(100rpm)、30.6(300rpm)、25.4(600rpm)、22.2(900rpm)、-(1200rpm) 寸法D(mm)96 寸法E(mm)28 寸法B(mm)55 寸法C(mm)90.21 寸法J(mm)67 寸法G(mm)43 ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 穴径(mm)22 寸法D'(mm)99 相手条数1 穴径22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする