モジュール3
歯数30
減速比30
ねじれ右方向
歯幅(mm)28
材質FC200
種別ウォームホイール
形状H1K
質量(kg)1.4
軸穴径(mm)30
寸法A(mm)30
寸法F(mm)15
許容トルク(N・m)46.6(30rpm)、38.7(100rpm)、30.6(300rpm)、25.4(600rpm)、22.2(900rpm)、-(1200rpm)
寸法D(mm)96
寸法E(mm)28
寸法B(mm)55
寸法C(mm)90.21
寸法J(mm)67
寸法G(mm)43
ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.15〜0.33
穴径(mm)30
寸法D'(mm)99
相手条数1
穴径30