モジュール3
歯数30
減速比15
ねじれ左方向
歯幅(mm)28
材質FC200
種別ウォームホイール
形状H1K
質量(kg)1.36
軸穴径(mm)32
寸法A(mm)32
寸法F(mm)15
許容トルク(N・m)47.2(30rpm)、38.5(100rpm)、29.3(300rpm)、23.7(600rpm)、20.8(900rpm)、-(1200rpm)
寸法D(mm)96
寸法E(mm)28
寸法B(mm)55
寸法C(mm)90.85
寸法J(mm)67
寸法G(mm)43
ねじれ角7°50′(ねじれ方向:L)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.15〜0.33
穴径(mm)32
寸法D'(mm)99
相手条数2
穴径32