エンテック
エンテックの キッチン・調理用品
エンテックの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エンテックの お玉・レードル
160A 「よせなべ」れんげ&受台セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17698646
品番
160A
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
鍋物の取り分けに便利なレンゲです。受台付です。
質量(g)
レンゲ:22
受皿:24
材質
ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
【レンゲ】213×61×43【受皿】115×70×34