CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数40 相手条数1 注文コード17698668 品番CG3-40R1J22
参考基準価格(税別)¥12,050 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数40 減速比40 ねじれ右方向 歯幅(mm)30 材質FC200 種別ウォームホイール 形状HBK 質量(kg)1.83 軸穴径(mm)22 寸法H(mm)9 寸法A(mm)22 寸法F(mm)15 許容トルク(N・m)79.8(30rpm)、66.3(100rpm)、53.2(300rpm)、44.6(600rpm)、39.1(900rpm)、-(1200rpm) 寸法D(mm)126 寸法E(mm)30 寸法B(mm)55 寸法C(mm)120.28 寸法J(mm)82 寸法G(mm)45 ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 穴径(mm)22 寸法D'(mm)129 相手条数1 穴径22 寸法I'(mm)107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする