CGウォームホイール Jシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 モジュール3 歯数50 相手条数1 注文コード17698826 品番CG3-50R1J32
参考基準価格(税別)¥13,600 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はモジュール・歯数・相手条数など473種類から選べます 他の種類を見る
モジュール3 歯数50 減速比50 ねじれ右方向 歯幅(mm)30 材質FC200 種別ウォームホイール 形状HBK 質量(kg)2.42 軸穴径(mm)32 寸法H(mm)9 寸法A(mm)32 寸法F(mm)15 許容トルク(N・m)121(30rpm)、100(100rpm)、81.1(300rpm)、68.4(600rpm)、6.5(900rpm)、-(1200rpm) 寸法D(mm)156 寸法E(mm)30 寸法B(mm)63 寸法C(mm)150.35 寸法J(mm)97 寸法G(mm)45 ねじれ角3°55′(ねじれ方向:R) 歯形並歯 精度等級KHK W 002 4級 歯直角圧力角14°30′ 歯車基準断面歯直角 バックラッシ(mm)0.15〜0.33 穴径(mm)32 寸法D'(mm)159 相手条数1 穴径32 寸法I'(mm)138

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする