モジュール3
歯数50
減速比25
ねじれ左方向
歯幅(mm)30
材質FC200
種別ウォームホイール
形状HBK
質量(kg)2.37
軸穴径(mm)35
寸法H(mm)9
寸法A(mm)35
寸法F(mm)15
許容トルク(N・m)122(30rpm)、100(100rpm)、79.1(300rpm)、65.1(600rpm)、56.7(900rpm)、-(1200rpm)
寸法D(mm)156
寸法E(mm)30
寸法B(mm)63
寸法C(mm)151.41
寸法J(mm)97
寸法G(mm)45
ねじれ角7°50′(ねじれ方向:L)
歯形並歯
精度等級KHK W 002 4級
歯直角圧力角14°30′
歯車基準断面歯直角
バックラッシ(mm)0.15〜0.33
穴径(mm)35
寸法D'(mm)159
相手条数2
穴径35
寸法I'(mm)138